Motion
NX5-3/8

DODGE
NX5-3/8

Bague à déconnexion rapide - Bague N, 5.375 po de diamètre, 10.0000 po de diamètre extérieur en flg, 8.1200 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07228990
N° MFRNX5-3/8
Prix1,742.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
NX5-3/8

Bague à déconnexion rapide - Bague N, 5.375 po de diamètre, 10.0000 po de diamètre extérieur en flg, 8.1200 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07228990
N° MFRNX5-3/8
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
Prix1,742.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    7.0000 po
  • Longueur du baril
    6.2500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    5.375 po
  • Taille de la bague
    N
  • Bride extérieure Diamètre  
    10.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/4 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    8.1200 po
  • Longueur de vis
    8 po
  • Taille du filetage
    7/8-9

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    114916
  • Numéro CUP du fabricant
    782477295515
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Capacité de couple
    150000 po
  • CUP_NON
    782477295515

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE NX5-3/8 QD
  • Conception à bride
  • Conique de 4 degrés
  • Facile à enfiler et à enlever Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé, y compris les tailles M à W - Exclusivité Dodge!
  • QD est une marque déposée d’Emerson Electric.