Spécifications
Dimensions
- Poids du dossier3 mil
- Disque Diamètre5 po
- Diamètre total5 po
- Épaisseur0.07 mm, 0.0030 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde de cérium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationFinition, polissage, ponçage
- Type de pièce jointeBoucle
- Matériau de supportFilm
- CouleurBlanc
- Type de fixation de disqueBoucle
- GradeTrès fin
- Numéro de grain180
- Quantité de colis du fabricant100
- Numéro de stock du fabricant00051141274966
- Numéro CUP du fabricant00051141274966
- Application du matérielComposite, verre, surface solide, couche de finition
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de montageCrochet et boucle
- CUP_NON00051141274966
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Les abrasifs exclusifs 3M™ Trizact s’amorcent et restent tranchants, ce qui permet d’obtenir des finitions plus prévisibles et des résultats améliorés et uniformes
- Utiliser humide ou sec pour créer un niveau de lustre élevé pour la réparation des défauts de verre et la finition de surface solide
- Les pyramides abrasives de taille micron produisent un lustre élevé
- Bien adapté à une utilisation sur les mini ponceuses orbitales aléatoires pour produire une finition prête à polir
- Produit des finitions plus fines que les abrasifs à endos en papier et en pellicule
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.