Motion
NK25X33X25

NTN
NK25X33X25

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI07231700
N° MFRNK25X33X25
Prix61.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK25X33X25

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI07231700
N° MFRNK25X33X25
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
Prix61.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    33 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NK25X33X25 présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 33 mm et une largeur totale de 25 mm, ce qui le rend idéal pour les applications de machines compactes.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359651775
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4550253072157

Aperçu

Description du fabricant
NK25X33X25