Spécifications
Dimensions
- Puissance14 W
Détails
- Durée de vie de l’ampoule50000 h
- Forme d’ampouleTube (T)
- CouleurBlanc
- Sortie lumineuse1900 lm
- Technologie d’éclairageDEL
- Quantité du colis25
- Fiche technique
Aperçu
- 25 par caisse
- Une nouveauté exclusive pour la technologie anti-arc 2017 (T8) signifie plus de prises noires et une sécurité incendie améliorée.
- Liste DLC 4.0 . Homologué UL.
- Efficacité lumineuse élevée et excellente rendu des couleurs.
- Conception en acrylique à haute température. Pas de verre.
- Idéal pour les applications de salubrité alimentaire.
- Fonctionne avec le ballast électronique existant. Aucun recâblage.
- 50,000-hour vie.
- Pas de mercure.
- Convient aux détecteurs de mouvements.
- Garantie de cinq (5) ans.
- Idéal pour les emplacements classés pour les aliments
- Fabrication
- Entrepôt
- Éclairage surélevé
- Éclairage de bureau
- Magasins de détail
- Écoles
- Éclairage encastré
- Aéroports