Motion
6000T1XDDUC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm diamètre intérieur, 26 mm diamètre extérieur, 8 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07231777
N° MFR6000T1XDDUC3
Prix53.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm diamètre intérieur, 26 mm diamètre extérieur, 8 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07231777
N° MFR6000T1XDDUC3
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
Prix53.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Hauteur totale
    10 mm
  • Longueur totale
    8 mm
  • Global Largeur  
    8 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6000T1XDDUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 10mm alésages avec double joint, diamètre extérieur de 26mm et largeur de 8mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6000T1XDDUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176778681
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176778681

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6000T1XDDUC3 6000 , RANGÉE UNIQUE, PROFONDEUR