Motion
4500RV
Aspirateur pour liquides/secs ProPack® - 5 hp, 9.0 A, capacité du réservoir de 4.5 gal
N° D’ARTICLE MI07231913
N° MFR4500RV
Prix241.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aspirateur pour liquides/secs ProPack® - 5 hp, 9.0 A, capacité du réservoir de 4.5 gal
N° D’ARTICLE MI07231913
N° MFR4500RV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix241.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    20 pi
  • Hauteur
    16.00 po
  • Poids
    16.5 lb

Détails

  • Intensité
    9.0 A
  • Numéro de classe du contrôle des exportations
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8508110000
  • Puissance
    5 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50318
  • Numéro CUP du fabricant
    648846021126
  • Type de puissance
    Électrique
  • Capacité du réservoir
    4.5 gal (É.-U.)
  • Type d’aspirateur
    Mouillé/sec
  • Méthode de collecte sous vide
    Sans sac

Aperçu

Description du fabricant
VIDE HUMIDE/SEC 50318 4.5 GALLONS 4500RV
  • Puissance maximale de 5.0 chevaux - Aspirateur haute performance pour liquides/secs.
  • Plus longue durée de vie du moteur - Moteur durable et durable, appuyé par la meilleure garantie de l’industrie.
  • Conception unique - Range le tuyau, les accessoires et le cordon d’alimentation de 20 pi à l’intérieur de l’aspirateur pour garder tout organisé et à portée de main.
  • Grande poignée coussinée - Portable et se replie pour le rangement.
  • Surface de travail à dessus plat - Augmente votre zone de travail efficace.
  • Construction de fût en polypropylène - Construction robuste pour répondre aux exigences élevées des chantiers.
  • Fût de 4.5 gallons - Nettoie la plupart des déversements et des dégâts sur les chantiers et dans les ateliers achalandés.
  • Tuyau verrouillable ultra flexible de 1-7/8 po - Ne se détache pas pendant l’utilisation; et le tuyau compact de 2 pi s’étend jusqu’à 7 pi.
  • Capacité de soufflage - Souffler les feuilles des allées ou des terrasses et les débris des chantiers, des outils, etc.
  • Système de fixation de filtre Qwik Lock® - Installez ou retirez votre filtre rapidement, facilement et solidement sans outils ni attaches.
  • Comprend - Aspirateur, manuel du propriétaire, lances d'extension 2 , tuyau d'expansion 1 7/8” x 2-7’ , buse utilitaire, brosse à épousseter, suceur plat et filtre à poussière fine.