Motion
SPBX2800
Courroie en V métrique - Section SPBX, largeur supérieure de 16 mm, 1 toron, longueur extérieure nominale de 2822 mm, encliquetée
N° D’ARTICLE MI07232031
N° MFRSPBX2800
Prix108.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V métrique - Section SPBX, largeur supérieure de 16 mm, 1 toron, longueur extérieure nominale de 2822 mm, encliquetée
N° D’ARTICLE MI07232031
N° MFRSPBX2800
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
Prix108.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    13 mm
  • Longueur extérieure nominale
    2822 mm
  • Largeur supérieure
    17 mm
  • Largeur supérieure par toron
    16 mm
  • Poids
    0.9 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - métrique
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro CUP du fabricant
    046684336677
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - EPDM
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -50 °F
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 250 °F
  • Circonférence extérieure
    111.2000 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Section
    SPBX
  • CUP_NON
    046684336677

Aperçu

Description du fabricant
XPB2800 Ceinture de sécurité Power-Wedge
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit