Motion
CSW10032X25
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 10 po de diamètre, 32 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI07233356
N° MFRCSW10032X25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 10 po de diamètre, 32 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI07233356
N° MFRCSW10032X25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    32 po
  • Poulie Diamètre  
    10 po
  • Poids
    125.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT25
  • Numéro CUP du fabricant
    697950479286
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard
  • CUP_NON
    697950479286

Aperçu

Description du fabricant
POULIE ARRIÈRE CSW10032X25 AVEC ARBRE 1-15/16

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté