Motion
6009DUC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm diamètre intérieur, 75 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07233467
N° MFR6009DUC3
Prix128.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm diamètre intérieur, 75 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07233467
N° MFR6009DUC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix128.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Hauteur totale
    16 mm
  • Longueur totale
    75 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6009DUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 45mm alésages avec un joint unique, 75mm DE et 16mm largeur pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6009DUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176795893
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176795893

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6009DUC3 6000 RANGÉE UNIQUE