Motion
6014DUC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm diamètre intérieur, 110 mm diamètre extérieur, 20 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07233767
N° MFR6014DUC3
Prix235.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm diamètre intérieur, 110 mm diamètre extérieur, 20 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07233767
N° MFR6014DUC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix235.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6014DUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 70mm alésages avec un joint unique, 110mm DE et 20mm largeur pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6014DUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176946202
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176946202

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6014DUC3 6000 RANGÉE UNIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good