Motion
40A112
Pignon à plaque en A d’alésage de série - moyeu A, dents 112 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07234990
N° MFR40A112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A d’alésage de série - moyeu A, dents 112 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07234990
N° MFR40A112
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    17.5157 po
  • Diamètre extérieur
    18.121 po
  • Diamètre du pas
    17.8277 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.284 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    18.121 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    18.121 po
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    697950007069
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    112
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950007069

Aperçu

Description du fabricant
40A112 X 2-1/2 SPKT
  • Les plaques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
  • Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté