Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre284U
- Dimension C de la longueur totale26.34 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids320 lb
Détails
- Détails supplémentairesRoulements à billes, acier épais et cadres en fonte, graisse Exxon Polyrex EM. Toutes les caractéristiques de nos moteurs à châssis en T NEMA triphasés, mais avec des dimensions de montage de châssis en U NEMA.
- Ampères à tension37.0 A @ 208 V; 28.8 A @ 230 V; 14.4 A @ 460 V
- DemandesPompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général nécessitant un montage sur cadre en U NEMA.
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge14.40 A
- Efficacité de la pleine charge89.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP44
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à châssis en U
- Puissance du moteur10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesCSA, UR
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Type de roulementBalle
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- GarantieGarantie de 2 ans
- Schéma de câblage
Aperçu
- Convient à un montage dans n’importe quelle position
- Roulements à billes
- Cadres en acier épais et en fonte, et boîtes de conduits étanches
- Isolation de classe F
- Facteur de service 1.15
- Acier laminé de qualité électrique à faible perte
- Préfixe NM- avec boîtier TENV
- Efficacité standard
- Applications : pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure