Motion
NON. 1200-2 6LB BAIGNOIRE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 1200-2 6LB TUB

Graisse pour camions et équipements lourds 1200-2 - À base de pétrole, Composition de graisse lithium/12 épaissie d’hydroxy, Qualité NLGI 2 , Taille 6 lb, Contenant de baignoire, Couleur beige, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -10 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI07235272
N° MFRNO. 1200-2 6LB TUB
Prix160.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 1200-2 6LB TUB

Graisse pour camions et équipements lourds 1200-2 - À base de pétrole, Composition de graisse lithium/12 épaissie d’hydroxy, Qualité NLGI 2 , Taille 6 lb, Contenant de baignoire, Couleur beige, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -10 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI07235272
N° MFRNO. 1200-2 6LB TUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix160.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    6 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    8 po
  • Longueur totale
    16 po
  • Largeur totale
    16 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    6.50 lb

Détails

  • Application
    Multi-usages pour construction lourde, roulements de roues, points de châssis, pompes à eau, cinquièmes roues
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Beige
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, lithium/12 épaissie à l’hydroxy
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    205°C/400 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215710263
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    4
  • Série
    N° 1200-2
  • Plage de température
    -10 à +300 °F
  • CUP_NON
    089215710263
  • Viscosité
    183
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0102-005 NO 1200-2, 4/6 LB TUBES
  • Résistance exceptionnelle de la pellicule
  • Excellente stabilité au cisaillement à haute température
  • Hautement imperméable