Motion
MCLX-25-20-F
Raccord rigide à pince - Série MCLX, acier, alésage - Côté 1 : 25 mm, alésage - Côté 2 : 20 mm
N° D’ARTICLE MI07238555
N° MFRMCLX-25-20-F
Prix342.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série MCLX, acier, alésage - Côté 1 : 25 mm, alésage - Côté 2 : 20 mm
N° D’ARTICLE MI07238555
N° MFRMCLX-25-20-F
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
Prix342.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    25 mm
  • Alésage - Côté 2
    20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Taille de l’alésage
    0.7870 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.0280 po
  • Longueur de l’accouplement
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Taille de la vis
    M6
  • Poids
    1.480 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,050 mm / +0,012 mm
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince monopièce
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier au carbone 1215
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié avec Nypatch
  • Série
    MCLX
  • Cote de température
    -40 à 350 °F
  • Capacité de couple
    295 pi-lb
  • CUP_NON
    63452912315

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE MCLX-25-20-F