Motion
ZP13CTU
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 13 mm
N° D’ARTICLE MI07238568
N° MFRZP13CTU
Prix4.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 13 mm
N° D’ARTICLE MI07238568
N° MFRZP13CTU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    6.804 g
  • Diamètre du tampon
    13 mm
  • Poids
    6.804 g

Détails

  • Bague de verrouillage
    Avec bague de verrouillage
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc uréthane
  • Type de tampon
    Mince plat avec côtelé

Aperçu

Description du fabricant
ZP13CTU TAMPON D’ASPIRATEUR
  • Tampon d’aspiration compact
  • Disponible en « type mince » ou « type mince avec nervure »
  • Diamètre du tampon : ø10, ø13, ø16
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, caoutchouc fluor, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon