Motion
6307DDUC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm diamètre intérieur, 80 mm diamètre extérieur, 21 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI07246671
N° MFR6307DDUC3
Prix93.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm diamètre intérieur, 80 mm diamètre extérieur, 21 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI07246671
N° MFR6307DDUC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Hauteur totale
    21 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    -
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6307DDUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 35 mm avec double joint et diamètre extérieur de 80 mm pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6307DDUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176065637
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +100 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Énoncé de la proposition 65
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    19200 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176065637

Aperçu

Description du fabricant
6307 DDU C3 BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse