Motion
6807DD
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07247104
N° MFR6807DD
Prix300.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07247104
N° MFR6807DD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix300.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    7 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6807DD BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6807DD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 7 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6807DD
  • Numéro CUP du fabricant
    029176521928
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176521928

Aperçu

Description du fabricant
6807DD BRG