Motion
6011-RS1/C3

SKF
6011-RS1/C3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 90 mm, largeur 18 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07247604
N° MFR6011-RS1/C3
Prix217.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6011-RS1/C3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 90 mm, largeur 18 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07247604
N° MFR6011-RS1/C3
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
Prix217.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    ROULEMENT 6011-RS1/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6011-RS1/C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 55 mm avec un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur de 18 mm, une conception droite, un seul type scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6011-RS1/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4760 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571056814

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 6011-RS1/C3
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint