Motion
118926

BRADY
118926

Cadenas à clé - Cadenas, diamètre de l’anse : 1/5 po, matériau de l’anse : aluminium, matériau de la carrosserie : nylon
N° D’ARTICLE MI07248946
N° MFR118926
Prix141.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
118926

Cadenas à clé - Cadenas, diamètre de l’anse : 1/5 po, matériau de l’anse : aluminium, matériau de la carrosserie : nylon
N° D’ARTICLE MI07248946
N° MFR118926
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
Prix141.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du corps
    1.4000 po
  • Diamètre de la manille
    1/5 po

Détails

  • Matériau du corps
    Nylon
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Comprend
    (6) Étiquettes en anglais, (6) Étiquettes en français, (6) Clés, (6) Cadenas, (6) Étiquettes en espagnol
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Caractéristiques de sécurité
    Chaque cadenas est claveté différemment avec des clés usinées avec précision selon des normes rigoureuses, de sorte que la clé d’une serrure n’en ouvre pas une autre dans l’ensemble, Extrêmement compact et léger - les cadenas en nylon compacts de Brady sont les plus petits cadenas en nylon sur le marché, les cadenas en nylon non conducteurs sont une alternative plus sûre aux serrures métalliques pour les applications de verrouillage, Ces cadenas légers sont conformes à toutes les exigences de l’OSHA et offrent une résistance supérieure à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
  • Matériau de manille
    Aluminium
  • Type
    Cadenas
  • CUP_NON
    75447366163

Aperçu

Description du fabricant
PAQUET COMPACT DE 118926 VERROUS ROUGES DE 6
  • Le cylindre unique est isolé pour protéger les travailleurs contre les chocs lorsque la clé est insérée et est usiné avec précision à six broches pour des coupes de clé plus uniques et une meilleure résistance aux altérations
  • La rainure de clavette paracentrique réservée offre une sécurité optimale et la conception spéciale empêche la clé d’être libérée jusqu’à ce que la manille du cadenas soit fermée
  • Les verrous sont compacts et légers et résistent aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
  • Le corps non conducteur et anti-étincelles présente une conception côtelée pour une prise et une manipulation plus faciles
  • Le diamètre de la manille est de 1/4 po, le corps du verrou mesure 1-3/4 po H x 1-1/2 po L x 4/5 po P
  • Chaque cadenas comprend une clé et une étiquette en anglais, en espagnol et en français
  • Un détrompage et une cartographie personnalisés sont disponibles
  • Conforme à toutes les exigences de l’OSHA en plus d’être une alternative plus sûre aux verrous métalliques pour les applications de verrouillage
  • Fabricant : Brady Corporation