Motion
7E-73658-DCA

TOPWORX
7E-73658-DCA

Capteur de proximité à contact sec sans levier modèle 7E - Capteur de proximité à contact sec, détection de précision de l'extrémité, sortie N/O SPST (Forme A) sans formulaire de contact d'indication à DEL, 2.2 mm, 0.090 po de portée de détection, 120 V c.a./4A, 240 V c.a./2A, 24 V c.c./3A, 125 V c.c./0.5A, entrée latérale sans position de sortie de moyeu réglable 360° , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07253032
N° MFR7E-73658-DCA
Prix838.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOPWORX
7E-73658-DCA

Capteur de proximité à contact sec sans levier modèle 7E - Capteur de proximité à contact sec, détection de précision de l'extrémité, sortie N/O SPST (Forme A) sans formulaire de contact d'indication à DEL, 2.2 mm, 0.090 po de portée de détection, 120 V c.a./4A, 240 V c.a./2A, 24 V c.c./3A, 125 V c.c./0.5A, entrée latérale sans position de sortie de moyeu réglable 360° , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07253032
N° MFR7E-73658-DCA
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
Prix838.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée de détection ferreuse
    2.2 mm, 0.090 po

Détails

  • Classification de zone
    UL à usage général
  • Style de carrosserie
    Ronde
  • Exigences relatives au circuit
    PNP/NPN/NO
  • Formulaire de contact
    Sortie SPST (Format A) N/O sans voyant DEL
  • Valeur nominale électrique
    120 V ac/4A, 240 V ac/2A, 24 V dc/3A, 125 V dc/0.5A
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’interrupteur de fin de course
    Capteur de proximité à contact sec
  • Position de sortie
    Entrée latérale 360° réglable Sans moyeu de conduit
  • Type de produit
    Interrupteurs de proximité à contact sec
  • Type de détection
    Détection de précision de l’extrémité
  • Série
    Stroke To Go de la série STG
  • Activation de la commutation
    Cible ferreuse ou magnétique
  • Fonction de commutation
    Contact sec
  • Fiche technique
  • Option de câblage
    Mini-connecteur à déconnexion rapide 3pin

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR DE PROXIMITÉ DU CYLINDRE 7E-73658-DCA