Motion
S20NLW
Rouleau à tête hexagonale à cames plates - série CS, diamètre du rouleau 0.6250 po, largeur du rouleau 0.4375 po, goujon 0.2500 po de diamètre, ouvert, matériau en acier pour roulement
N° D’ARTICLE MI07255159
N° MFRS20NLW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale à cames plates - série CS, diamètre du rouleau 0.6250 po, largeur du rouleau 0.4375 po, goujon 0.2500 po de diamètre, ouvert, matériau en acier pour roulement
N° D’ARTICLE MI07255159
N° MFRS20NLW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    0.6250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.4375 po
  • Goujon Diamètre  
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Poids
    0.048 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Trous de lubrification
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    637400024536
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1060 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1700 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CS
  • Type de goujon
    Simple
  • CUP_NON
    637400024499

Aperçu

Description du fabricant
S20NLW (BCRTC) SUIVEUR DE CAM