Spécifications
Dimensions
- Taille de l’embout1 pouce
- Contenu14 pièces
- Taille minimale du mandrin1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Matériau de la mècheAcier haute vitesse
- Type de lecteurPhillips
- Ensemble ou IndividuelDéfinir
- CUP_NON885911061018
Aperçu
- Le manchon de guidage autorétractable protège les doigts et maintient les vis en place tout en éliminant les oscillations et le glissement Les guides d’entraînement magnétiques maintiennent les embouts de tournevis de 1 po pour entraîner les vis dans une variété de matériaux Fabriqué par DeWalt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire