Motion
K7130-12X50
Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi
N° D’ARTICLE MI07255694
N° MFRK7130-12X50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi
N° D’ARTICLE MI07255694
N° MFRK7130-12X50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Boyau d’aspiration/transfert sans phtalate à paroi épaisse pour aliments et boissons avec pressions de service nominales.
  • Couleur
    Cristal transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    822353041420
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible d’aspiration/transfert d’aliments et de boissons en PVC à paroi épaisse POLYWIRE® série K7130
  • Matériau de renforcement
    Hélicoïdal en acier
  • Applications typiques
    Conduites d’aspiration complètes., pompes d’aspiration industrielles., distribution d’aliments et de boissons., conduites d’alimentation en air et en eau., applications de lavage de voiture., conduites de liquide de refroidissement., conduites de respiration d’air., transfert de pièces pneumatiques., systèmes d’eau désionisée.
  • CUP_NON
    822353041420
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
ASPIRATEUR PLEIN K7130-12X50 PVC POUR ALIMENTS 3/4 PO
  • 29.9" HG sous vide à 70°F. Le renfort en spirale empêche le pliage ou l'affaissement du diamètre du flexible de ne pas s'étendre sous des pressions de service normales. Cristal transparent - permet une confirmation visuelle du flux du produit. Intérieur en verre lisse - réduit l'accumulation de matériau. Le fil hélicoïdal en acier électrogalvanisé peut être utilisé pour la dissipation statique.(MISE EN GARDE : Ce produit est conçu pour dissiper l'électricité statique lorsque le fil métallique est correctement raccordé à la terre, par le raccord ou d'autres moyens). Résistant aux produits chimiques Dureté du composé 73 ±3 Shore « A ». Auto-extinction. Non marquant. Sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Longueurs de pièce coupées spéciales disponibles jusqu’à 1 po de diamètre intérieur. Sans phtalate!