Motion
H808A-075
Débitmètre à zone variable - hydraulique, à bride, code 62, débit max. 75 gal/min
N° D’ARTICLE MI07255856
N° MFRH808A-075
Prix2,608.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre à zone variable - hydraulique, à bride, code 62, débit max. 75 gal/min
N° D’ARTICLE MI07255856
N° MFRH808A-075
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
Prix2,608.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1-1/2 Bride SAE (Code 62)

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Plage de débit
    10 à 75 gal/min
  • Débit maximum
    75 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Fluides pétroliers
  • Norme de filetage
    Code 62

Aperçu

Description du fabricant
H808A-075 DÉBITMÈTRE
  • Pression de service maximale : 3,500 psi
  • Le débit est mesuré dans la direction avant seulement, mais le débit inversé est autorisé
  • La conception à zone variable et à ressort unique du débitmètre en ligne permet d'installer les débitmètres dans n'importe quelle position sans affecter la précision
  • Échelle linéaire facile à lire, le produit le plus lisible de sa catégorie utilisant des indicateurs de couleur vive se déplaçant sur l’échelle linéaire graduée
  • 360° La protection/échelle rotative permet d'installer le compteur dans n'importe quelle orientation, sans égard au sens de la balance
  • Boîtier en aluminium; en option, ils sont disponibles en aluminium anodisé, laiton, acier inoxydable T303 et T316
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite