Motion
FH207-20-AP
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1.2500 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.5313 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI07255976
N° MFRFH207-20-AP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1.2500 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.5313 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI07255976
N° MFRFH207-20-AP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.5313 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    1.18 lb

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • CUP_NON
    1200106781790

Aperçu

Description du fabricant
PAR.FH207-20A-A INSERT MONTÉ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer