Motion
207KYY
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07255986
N° MFR207KYY
Prix57.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07255986
N° MFR207KYY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix57.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture, zones à forte contamination
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    207RPP AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 207KYY est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 25 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    207KYY
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106981138

Aperçu

Description du fabricant
PAR.207RPP AGRICULTURE