Motion
L68111
Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 2.3612 po de diamètre extérieur, 0.4700 po de largeur, gobelet non évasé
N° D’ARTICLE MI07257069
N° MFRL68111
Prix8.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 2.3612 po de diamètre extérieur, 0.4700 po de largeur, gobelet non évasé
N° D’ARTICLE MI07257069
N° MFRL68111
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
Votre prix8.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gobelet Largeur  
    0.4700 po
  • Rayon du filet
    0.05 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3612 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Cône compatible
    L68149A
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590003198
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques
  • Série
    L68100
  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • CUP_NON
    1200106974482

Aperçu

Description du fabricant
L68111 COUPE FRONCÉE
  • Haute qualité grâce à l’acier à roulement durci
  • Géométrie interne optimisée et technique
  • Fabrication hautement constante, fiable et flexible
  • Conceptions métriques et pouces interchangeables à l’échelle mondiale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer