Motion
BB205KRP25/8
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7560 po D.I., 52 mm D.E. 0.8307 po largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07257681
N° MFRBB205KRP25/8
Prix42.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7560 po D.I., 52 mm D.E. 0.8307 po largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07257681
N° MFRBB205KRP25/8
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
Prix42.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7560 po
  • Largeur de la bague intérieure
    21.107 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    0.8307 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    BB205RRP2 5/8
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le BB205KRP25/8 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.7560 po avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 0.8307 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Catalogue du fabricant
    À partir des impressions
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BB205KRP25/8
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
BB205KRP2 3/4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good