Motion
W208K3
Roulement pour outils agricoles - carré, 1.1800 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 42.9 mm de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07258764
N° MFRW208K3
Prix109.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles - carré, 1.1800 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 42.9 mm de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07258764
N° MFRW208K3
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
Prix109.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1800 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    42.875 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    42.9 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture, zones à forte contamination
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    W208S3 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement pour machine agricole est un type à alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.1800 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur totale de 42.90 mm dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    48166
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106962731

Aperçu

Description du fabricant
W208S3 AGRICULTURE