Motion
207KPPB57
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage hexagonal, DI 1.2510 po, DI 2.8346 po, largeur 38 mm, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07258865
N° MFR207KPPB57
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage hexagonal, DI 1.2510 po, DI 2.8346 po, largeur 38 mm, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07258865
N° MFR207KPPB57
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2510 po
  • Largeur de la bague intérieure
    37.95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    207KPPB57
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 207KPPB57 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.2510 po avec un diamètre extérieur de 2.8346 po et une largeur de 38 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    207KPPB57
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
207KPPB57