Motion
GW208-KPPB50-H-OX-A17

PEER BEARING CO (SKF)
GW208-KPPB50-H-OX-A17

Roulement pour outils agricoles – Hexagonal, 1.2510 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 36.50 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07258885
N° MFRGW208-KPPB50-H-OX-A17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
GW208-KPPB50-H-OX-A17

Roulement pour outils agricoles – Hexagonal, 1.2510 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 36.50 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07258885
N° MFRGW208-KPPB50-H-OX-A17
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2510 po
  • Largeur de la bague intérieure
    36.512 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    36.50 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    GW208-KPPB50-H-OX-A17 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.2510 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 36.50 mm dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW208-KPPB50-H-OX-A17
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
GW208-KPPB50-H-OX-A17 BRG