Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5059 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure43 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Global Largeur43 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageHexagonales
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionW215HPP52 AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC4
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.5059 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur globale de 43 mm dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantW215KPP52
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneUne seule rangée
- Type de jointJoint à lèvres triple
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106962465