Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5310 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure33.338 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Conception de diamètre extérieurSphérique
- Global Largeur33.3 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture, zones à forte contamination
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageCarré
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionGW211SPPB3 AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.5310 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 33.30 mm dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant36573
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneUne seule rangée
- Type de jointJoint à lèvres triple
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106965169