Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre256T
- Dimension C de la longueur totale23.2 po
- Facteur de service1.15
- Couple44.5 pi-lb
- Poids160 lb
Détails
- Régime de base730 tr/min à 885 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionNidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382118297
- Courant maximal admissible11.3 A, 13.1 A, 22.7 à 23.7 A, 26.3 A
- ModèleFP81
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6309-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone900 tr/min
- CUP_NON786382118297