Motion
U7P4D
Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 900 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 256T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, 725 tr/min -885  tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI07259085
N° MFRU7P4D
Prix4,994.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 900 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 256T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, 725 tr/min -885  tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI07259085
N° MFRU7P4D
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
Prix4,994.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256T
  • Dimension C de la longueur totale
    23.9 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Couple
    44.6 pi-lb
  • Poids
    230 lb

Détails

  • Régime de base
    725 tr/min à 885 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs U.S. Motors® UNIMOUNT® sont dotés d’un châssis en aluminium extrudé et d’une hausse de température de classe F à un facteur de service de 1.25 , ce qui en fait le moteur le plus branché de l’industrie. Les pieds amovibles, les trousses C-Face et à bride en D, les trousses de couvercle de capot et les trousses de frein font des moteurs UNIMOUNT® l’un des moteurs les plus polyvalents de l’industrie. Les supports en aluminium combinés à des inserts de roulement en acier garantissent que les moteurs UNIMOUNT® sont à la fois légers et fiables.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382118013
  • Courant maximal admissible
    11.2 A, 13.2 A, 22.3 à 23.7 A, 26.4 A
  • Modèle
    FR06
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • CUP_NON
    786382118013

Aperçu

Description du fabricant
7 1/2 HP,8P,256T U7P4D 60 & 50