Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5625 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure13 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur13 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.11 lb
Détails
- ApplicationAgriculture, zones à forte contamination
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageHexagonales
- Type de fermetureDouble scellement
- Description202HRR3 AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 202KRR3 est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 0.5625 po avec un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 13 mm, scellé deux fois pour une longue durée de vie.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant202KRR3
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106792956