Motion
W208K2
Roulement pour outils agricoles - carré, 1.0300 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 42.70 mm de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07259821
N° MFRW208K2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles - carré, 1.0300 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 42.70 mm de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07259821
N° MFRW208K2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0300 po
  • Largeur de la bague intérieure
    42.683 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    42.70 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    1.46 lb

Détails

  • Application
    Agriculture, zones à forte contamination
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Carré
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    W208S2 AGRICULTURE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Ce roulement pour machine agricole est un type à alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.0300 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur totale de 42.70 mm dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W208K2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    8865590315529

Aperçu

Description du fabricant
W208K2 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer