Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1800 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure36.512 mm
- Extérieur Diamètre3.3755 po
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Global Largeur36.5 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture, zones à forte contamination
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageCarré
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionGW208SPP17 AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.1800 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 3.3755 po et une largeur globale de 36.50 mm dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant36539
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneUne seule rangée
- Type de jointJoint à lèvres triple
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106965398