Motion
W208PP10
Roulement pour outils agricoles – Droit, 1.5005 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 40.9 mm de largeur, double étanchéité
N° D’ARTICLE MI07260171
N° MFRW208PP10
Prix78.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles – Droit, 1.5005 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 40.9 mm de largeur, double étanchéité
N° D’ARTICLE MI07260171
N° MFRW208PP10
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
Prix78.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5005 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    40.862 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    40.9 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture, zones à forte contamination
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W208RPP10 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.5005 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 40.90 mm dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36636
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106962762

Aperçu

Description du fabricant
W208RPP10 AGRICULTURE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer