Motion
W208PP8
Roulement pour outils agricoles - carré, 1.1800 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 36.5 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07260178
N° MFRW208PP8
Prix87.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles - carré, 1.1800 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 36.5 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07260178
N° MFRW208PP8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1800 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    36.512 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    36.5 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture, zones à forte contamination
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W208SPP8 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36647
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106186458

Aperçu

Description du fabricant
W208SPP8 AGRICULTURE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer