Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure36.52 mm
- Extérieur Diamètre80 mm
- Conception de diamètre extérieurSphérique
- Global Largeur1.1880 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageCarré
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionW208SPPB8 AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement d’outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.1250 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 1.1880 po dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant36631
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneUne seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106962663