Motion
FHS204-12G-AP
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 3/4 in Bore Diam., 47 mm OD, 25 mm Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI07260772
N° MFRFHS204-12G-AP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 3/4 in Bore Diam., 47 mm OD, 25 mm Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI07260772
N° MFRFHS204-12G-AP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    25 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    25 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1410 lbf
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Série
    FHS200-G
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
FHS204-12G-AP
  • Capacité de charge standard
  • Anneau intérieur étroit avec anneau extérieur sphérique
  • Rainure de lubrification avec trou d’huile sur le côté de la vis de réglage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon