Motion
626VV
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07261674
N° MFR626VV
Prix41.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07261674
N° MFR626VV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix41.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Hauteur totale
    6 mm
  • Longueur totale
    19 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    -
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Dégagement interne
    Dégagement normal
  • Description longue
    Le 626VV est un roulement à billes radial à rainure profonde de 6 mm avec un diamètre extérieur de 19 mm et une largeur de 6 mm, doublement scellé pour plus de fiabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    626VV
  • Numéro CUP du fabricant
    029176016059
  • Rpm max.
    32000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Énoncé de la proposition 65
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2340 N
  • Capacité de charge statique radiale
    885 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176016059

Aperçu

Description du fabricant
626 VV BRG (626VVMC3E)
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon