Motion
608V
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 8 mm, D.E 22 mm, largeur 7 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07261801
N° MFR608V
Prix19.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 8 mm, D.E 22 mm, largeur 7 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07261801
N° MFR608V

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Hauteur totale
    7 mm
  • Longueur totale
    22 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 608V est un roulement à billes radial à rainure profonde de 8 mm avec joint unique et diamètre extérieur de 22 mm pour les machines générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    608V
  • Numéro CUP du fabricant
    029176013492
  • Rpm max.
    34000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1370 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176013492

Aperçu

Description du fabricant
608 V BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon