Motion
28730

3M
28730

28730 Tuyau d’aspiration antistatique 28730, 1 po DI X 4 pi, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI07261831
N° MFR28730
Prix35.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28730

28730 Tuyau d’aspiration antistatique 28730, 1 po DI X 4 pi, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI07261831
N° MFR28730
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
Prix35.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 pi
  • Longueur totale
    4 pi
  • Poids
    0.852 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Tuyau
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141287300
  • CUP_NON
    00051141287300

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU D'ASPIRATION ANTISTATIQUE 28730 28730, 1
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour une gestion efficace de la poussière lorsqu’il est utilisé avec les ponceuses orbitales et orbitales aléatoires 3M™
  • Lorsqu’il est connecté à un système d’aspiration, le chargement du disque est minimisé, ce qui augmente la productivité, prolonge la durée de vie des produits abrasifs et offre un environnement de travail plus propre
  • Garde l’air propre et respirant
  • L’option antistatique réduit la décharge statique et peut être connectée à un pare-poussière ou à une ponceuse 3M™
  • Les filets externes de 1 po se connectent solidement aux outils d’aspiration 3M