Motion
6316VV
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 39 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07262126
N° MFR6316VV
Prix983.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 39 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07262126
N° MFR6316VV
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
Prix983.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    39 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Hauteur totale
    39 mm
  • Longueur totale
    170 mm
  • Global Largeur  
    39 mm
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Poids
    8.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6316VV est un roulement à billes radial à rainure profonde de 80 mm avec double joint et diamètre extérieur de 170 mm pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6316VV
  • Numéro CUP du fabricant
    029176017599
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    123000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176017599

Aperçu

Description du fabricant
6316 VV BRG