Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.3750 po
- Cône Largeur0.7188 po
- Rayon du filetspcl
- Largeur de la bague intérieure0.7200 po
Détails
- Cote de précision AbmaClasse 2
- Matériau du roulement52100 Acier au chrome de qualité roulement
- Matériau de la cageAcier doux estampé et formé
- Gobelet compatibleLM48510-B
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro CUP du fabricant8865590002917
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de produitCônes de roulement à rouleaux coniques
- SérieLM48500
- Normes respectéesASTM A295
- CUP_NON1200106964087
Aperçu
- Haute qualité grâce à l’acier à roulement durci
- Géométrie interne optimisée et technique
- Fabrication hautement constante, fiable et flexible
- Conceptions métriques et pouces interchangeables à l’échelle mondiale