Motion
W208PP21
Roulement pour outils agricoles – Hexagonal, 1.2510 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 36.5 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07263653
N° MFRW208PP21
Prix88.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles – Hexagonal, 1.2510 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 36.5 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07263653
N° MFRW208PP21
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
Prix88.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2510 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    36.52 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    36.5 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture, zones à forte contamination
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W208HPP21 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.2510 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 36.50 mm dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36483
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Type de joint
    Joint Buna N en nitrile à trois terres
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106962793

Aperçu

Description du fabricant
W208HPP21 AGRICULTURE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer