Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure21.107 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur0.8307 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture, zones à forte contamination
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description205RRP2 AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Catalogue du fabricant
- Rpm max.800 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106148289