Motion
GW209PPB8
Roulement d'outils agricoles - carré, 1.2900 po de diamètre extérieur, 3.3465 po de diamètre extérieur, 1.4380 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07263700
N° MFRGW209PPB8
Prix91.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'outils agricoles - carré, 1.2900 po de diamètre extérieur, 3.3465 po de diamètre extérieur, 1.4380 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07263700
N° MFRGW209PPB8
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
Prix91.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2900 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4380 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    1.4380 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    GW209SPPB8 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement d’outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.2900 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur globale de 1.4380 po dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36552
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106992837

Aperçu

Description du fabricant
PAR.GW209SPPB8 AGRICULTURE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer